Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Stahl Schubladenmagazin Blau, Grau, 3 Einschübe, 450mm x 525mm x 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271505
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925001.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 3
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 450mm
Breite = 525mm
Tiefe = 550mm
Transparenter Einschübe = Nein
Einschubmaterial = Stahl
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Blau, Grau

Schrank mit 3 Schubladen für freistehende Werkbank. Befestigung direkt an der Unterseite des Tischrahmens Befestigung in 3 Positionen – links, rechts oder in der Mitte Vollständig verriegelbar Rollenlager-Schubladen, 3 x 125 mm hoch 75 kg UDL-Kapazität Epoxidpulverbeschichtung RAL7035 grau/RAL5010 blau
Weitere Informationen:
Einschübe:
3
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
450mm
Breite:
525mm
Tiefe:
550mm
Transparenter Einschübe:
Nein
Einschubmaterial:
Stahl
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott klarsichtmagazin, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 3 schubladen, 1271505, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Bott, 1692500111, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,12*
€ 456,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 410,63*
€ 501,42*
40 Tage
18
Frei Haus
ab € 539,39*
€ 632,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,42*
€ 596,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,74*
€ 592,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,08*
€ 580,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926930.16
ab € 28,57*
Zubehör
Bott
16926960.11
ab € 78,63*
Zubehör
Bott
16926961.11
ab € 79,05*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,85*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 26,59*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,93*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.