Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO RSLDM-50H LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1268821
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1268821
EAN/GTIN:
     5056279025676
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Genauigkeit = ±1,5 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = LCD
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 635nm
Betriebsart = Akku
Gewicht = 100g
Modellnummer = RSLDM-50H

LCD-Entfernungsmesser von RS Pro Eine herkömmliche Bandlöschung ist zuverlässig, aber eine alte Schulinformationsquelle. Um Zeit und Geld zu sparen und die Genauigkeit auf ein neues Niveau zu bringen, benötigen Sie eine zuverlässige Messung, um mit Ihren steigenden Anforderungen Schritt zu halten. Wir stellen stolz unsere eigenen LCD-Messgeräte von RS Pro vor, bei denen nur eine Hand bei der Verwendung des Geräts verwendet wird, anstatt zwei, während herkömmliche Bänder verwendet werden. Sie erhalten schnelle, berührungslose Messwerte für Höhe, Entfernung oder Winkel in Sekunden, sodass Sie sich auf andere kleine oder große Aufgaben konzentrieren können. Unser Laser-Messgerät hat die Schutzart IP54, d. H. Schutz vor Staubeintritt, um zu verhindern, dass das Produkt von begrenzten Kapazitäten abstammt und gleichzeitig potenzielle Wasserspritzer aus jedem Winkel schützt. Das Gerät ermöglicht direkte und indirekte Messungen, bei denen der Zugriff auf das Ziel schwierig zu erreichen ist. Die automatische Speicherung der letzten 20 Messergebnisse ist praktisch und wurde von uns absichtlich mit LCD- und Batteriestatusanzeige entwickelt. Die innovative automatische Abschaltfunktion, wenn das Entfernungsmessgerät nach 3 Minuten nicht in Betrieb ist, verlängert die Batterielebensdauer erheblich und macht einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung eines grüneren Planeten. Die Navigation der Karte ist intuitiv und ermöglicht schnelle Berechnungen oder die Bestimmung der maximalen und minimalen Werte sind nur ein Klick von unten. Die Messung des Abstands zwischen den Punkten war dank der sofortigen oder langfristigen (Nachführung) Messung des Abstands zum Ziel (Länge) noch nie so einfach. Dieses Leichtgewicht von 100 g und das Taschenformat sind ein Vorteil auf Reisen. Unser Messobjekt ist als 2 klassifiziert, d. H. Es gilt als sicher für den regelmäßigen Betrieb. Eigenschaften und Vorteile Zeichnen Sie bis zu 20 Referenzpunkte auf, ohne dies zu müssen Vor- und zurückbewegen Leichtes digitales Maß (100 g) im Taschenformat für einfachen Transport Batterieanzeige mit automatischer Abschaltfunktion nach Inaktivität von 3 Minuten Benutzerfreundliche und intuitive Einrichtung zur schnellen Navigation in der Karte Und effizient, um den Abstand zwischen den beiden zu get Bestimmung der Maximal- und Minimalwerte Addition und Subtraktion von Anzeigen Laserpointer zielen zur Vermeidung kostspieliger Fehler LCD-Statusanzeige Schutzart IP 54 für Schutz vor Staubeintritt Im Gegensatz zu herkömmlichen Bandmessern bietet Ihnen der moderne RS Pro Measurer als Standard-Entfernungsrechner eine formelle Entscheidung Anwendungen Die Serie der LDM-Entfernungsmesser wurde für Innenanwendungen entwickelt und wird häufig verwendet von: Gutachter Bauarbeiter Handliche Arbeiter Häufig gestellte Fragen Wie funktioniert das Laser-Entfernungsmessgerät? Am vereinfachtesten sendet das Laser-Entfernungsmessgerät einen Laserlicht-Impuls an den gewünschten Ort und misst die Zeit zurück. Unser Gerät bietet Ihnen einen Messbereich von 0,05 bis 50 m mit einer kleinen Fehlerspanne von ±1,5 mm. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±1,5 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
LCD
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
635nm
Betriebsart:
Akku
Gewicht:
100g
Modellnummer:
RSLDM-50H
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser reichweite 50m, entfernungsmesser, entfernungsmesser rs pro, 1268821, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, RS PRO, RSLDM50H, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,29*
€ 60,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 101,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.