Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
RS PRO ILDM-30 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1268183
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1268183
EAN/GTIN:
     5056279025638
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
entfernungsmesser rs pro
entfernungsmesser
Messbereich = 0,05→ 30m
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = LCD
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 635nm
Betriebsart = Akku
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Modellnummer = ILDM-30

Entfernungsmesser von RS Pro, Bluetooth- und WLAN-fähigDer RS Pro 30 m Entfernungsmesser ist ein kompaktes und handliches Basismodell für Innenanwendungen. Es kann einfach als hochpräzises Messwerkzeug verwendet werden. Es hat ein Design, das in Taschen und an sicheren Orten passt, die schwer zugänglich sind.Eigenschaften und VorteileBietet Kurzbefehle, Softgrip-Tasten für Addition, Subtraktion und Volumenberechnung Schnelle und zuverlässige Messung Flächen- und Volumenberechnung Einheit auswählbar (Meter, Fuß und Zoll) Kontinuierliche Messung und Max/Min.-Entfernungsverfolgung Display-Beleuchtung und 3-zeiliges Display Summeranzeige Bluetooth 4.0 mit APP-Unterstützung Der Batterietyp ist AAA und 5000 (Messung) LebensdauerAnwendungenBauart Automobilbau Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Brandschutz Industrielle Wartung SolarenergieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,05→ 30m
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
LCD
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
635nm
Betriebsart:
Akku
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Modellnummer:
ILDM-30
Weitere Suchbegriffe: 1268183, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, RS PRO, RSiLDM30H, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.