Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eccel Technology Ltd 45 mm RFID-Antenne Low Frequency RFID Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262188
Hersteller:
     Eccel Technology
Herst.-Nr.:
     ANT125K-45 (000143)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
HF-Protokolle = Low Frequency RFID
Frequenzbereich = 125 kHz
Montageart Antenne = Schraubmontage
Serie = 45 mm

RFID-Rahmenantenne, 125 kHz, Eccel Technology. Die Rahmenantennen für 125 kHz von Eccel Technology sind für RFID-Anwendungen vorgesehen. In verschiedenen Rahmendurchmessern erhältlich.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Low Frequency RFID
Frequenzbereich:
125 kHz
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Serie:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 1262188, Passive Bauelemente, Antennen, RFID Antennen, Eccel Technology Ltd, ANT125K45(000143), Passive Components, Antennas, RFID Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Technology
RWD-QT-LP-SMT (000327)
ab € 21,84*
Zubehör
Eccel Technology
RWD-QT
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.