Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eccel Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 125KHz für RWD-QT-SMT, NFC (Nahfeldkommunikation), RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262180
Hersteller:
     Eccel Technology
Herst.-Nr.:
     RWD-QT-SMT-Baseboard (000325)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
HF-Technologie = NFC (Nahfeldkommunikation), RFID
Kit-Klassifizierung = Modul
Zum Einsatz mit = RWD-QT-SMT
Frequenz = 125KHz

Evaluierungsplatine RFID/NFC. Die Basisplatine RWD SMT ist eine Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für das RWD-QT-LP-SMT-Modul (Best.-Nr. ; 1262179 1262179 ). Eine Komplettlösung mit Lesegerät und Tag-Annahme für die passiven HF-Transponder mit 125 kHz, wie sie vom RWD-QT-LP-SMT-Modul unterstützt werden. Modul und PC können außerdem einfach mit der Basisplatine verbunden werden. Optional kann die integrierte Leiterplattenantenne oder ein externe Antenne verwendet werden (530 μH Induktivität wird für beste Leistungsfähigkeit empfohlen). Merkmale. Betriebsfrequenz: 125 kHz Reichweite für Lesen/Schreiben: bis zu 90 mm Unterstützt: Hitag1/S, Hitag2, EM4XXX Alternative Datenausgabe: Wiegand 24/32 bit Stromversorgung: über USB-Anschluss Betriebstemperaturbereich: –40° C bis +85° C
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
NFC (Nahfeldkommunikation), RFID
Kit-Klassifizierung:
Modul
Zum Einsatz mit:
RWD-QT-SMT
Frequenz:
125KHz
Weitere Suchbegriffe: 1262180, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Eccel Technology Ltd, RWDQTSMTBaseboard(000325), Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eccel Technology
RWD-QT-LP-SMT (000327)
ab € 21,70*
Zubehör
Eccel Technology
ANT125K-20 (000142)
ab € 7,92*
Zubehör
Eccel Technology
ANT125K-45 (000143)
ab € 7,92*
Zubehör
Eccel Technology
ANT125K-70 (000141)
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.