Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 256 KB UQFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262163
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA702-I/MV
EAN/GTIN:
     5059040181137
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = UQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Höhe = 0.55mm

PIC24FJ256GA70x 16-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die PIC24FJ256GA700 16-Bit-Mikrocontroller-Familie bietet einen großen Flash- und SRAM-Speicher in kleineren Gehäuseabmessungen. Diese Einheiten verfügen über ein integriertes Hardware-Kryptografie-Modul, eXtreme Low-Power-Technologie (XLP), USB, LCD und fortschrittliche Peripheriegeräte und eignen sich daher ideal für energiesparende, integrierte Sicherheits- und andere Hardwareanwendungen. 16-Bit PIC24 CPU mit modifizierter Harvard-Architektur Betrieb mit bis zu 16 MIPS @ 32 MHz Interner 8 MHz Oszillator mit 96 MHz PLL-Option Hardware-Teiler, 32 bit durch 16 bit 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array Kommunikation: 6x UART, 4x SPI und 3x I2C 256 K Flash-Speicher mit zwei Partitionen und Live-Update-Funktion Integrierte Kryptografie-Engine Verschlüsselungs-/Entschlüsselungsvorgänge nach NIST-Standard ohne CPU-Intervention Schlüsselspeicherung mit batteriegestütztem RAM 10/12-Bit, bis zu 24-Kanal-ADC mit 12-Bit-Umwandlungsrate von 200 kbit/s 10-Bit-DAC mit 1 MS/s Aktualisierungsrate 3x programmierbarer Analogkomparator Ladezeit-Messeinheit für bis zu 24 Kanäle mit kapazitiver Berührungserfassung
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
UQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1262163, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ256GA702IMV, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,14*
1 Tag
2447
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 2,79*
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.