Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB DIP 40-Pin 64MHz 3,728 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262152
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F47K40-I/P
EAN/GTIN:
     5059040180567
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = DIP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,728 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
A/D-Wandler = 35 x 10 Bit

PIC18F27/47K40 8-Bit-Mikrocontroller in Energiesparversion. Die Microchip Technology-Mikrocontroller PIC18F27K40 und PIC18F47K40 verbinden einen großen Flash/EE/RAM-Speicher, umfassende Peripherieintegration, eXtreme Low-Power-Technologie (XLP) und 5-V-Unterstützung für MCUs, die für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen geeignet sind. Diese Einheiten verfügen über 128 KB Flash-Speicher und sind in 28- oder 40-poligen DIP-Gehäusen untergebracht. PIC18 MCU-Kern mit 83 Anweisungen, 31 Stackebenen Interner 64 MHz Oszillator Betriebsspannung: 2,3 bis 5,5 V 128 KB Flash-Programmspeicher mit selbst lesender/schreibender Funktion 10-Bit-ADC mit 24 Eingangskanälen (35 Kanäle für PIC18F47K40) 5-Bit-DAC, 2x Komparator, 1x Nulldurchgangserkennung Hardware: kapazitiver Spannungsteiler (CVD) für mTouch-Tasten/Schieberegler Kommunikation: 2x I2C/SPI und 2x EUSART mit LIN-Unterstützung Schaltungsinternes Debugging auf dem Chip integriert Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) mit zwei Stiften Das Datenblatt des Herstellers enthält eine vollständige Liste der Funktionen
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
DIP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,728 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
A/D-Wandler:
35 x 10 Bit
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1262152, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F47K40IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,35*
1 Tag
1486
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 4,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC163029
ab € 17,86*
Zubehör
Multicomp
2227MC-40-06-05-F1
ab € 0,678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.