Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6.5V 4.5V min., 10-Pin, SMD 5V max DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1261757
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDDFN10-0516P
EAN/GTIN:
     5059043595610
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 6.5V
Durchschlagspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Prüfstrom = 50mA

SMD-TVS-Diodenanordnung CDDFN10-0516P mit ESD-Schutz. Das Gerät CDDFN10-0516P von Bourns Electronics bietet ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeitsdatenanschlüsse. Die TVS-Anordnung erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 (Stufe 4) und ist kompatibel mit USB 3.1. Das DFN10-Gehäuse mit seinen kleinen Abmessungen hat eine äußerst niedrige Kapazität zwischen E/A-Leitungen (typischerweise nur 0,02 pF) und ist daher ideal für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
6.5V
Durchschlagspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Prüfstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1261757, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDDFN100516P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.