Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Druckschalter 15 → 30V, -1bar bis 1 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Druckschalter 15 → 30V, -1bar bis 1 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, -1bar bis 1 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, -1bar bis 1 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, -1bar bis 1 bar, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1260229
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
EAN/GTIN:
     4052568284855
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 1 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Prüfdruck = 5bar
Versorgungsspannung = 15 → 30V
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo Druckschalter, IP40 - Serie SPAN - SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1 Dieser kompakte Festo Druckschalter ist geeignet für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen in industriellen Umgebungen. Mit diesem Schalter können Sie einen Druckschwellenwert, einen Druckbereich oder eine Druckdifferenz über eine Teach-In-Funktion oder durch Eingabe von Werten einrichten. Das System ermöglicht auch die Skalierung des Analogausgangs zur Erhöhung der Signaldynamik. Mit einem IO-Link kann er mit einem Controller für die Fernüberwachung und Advanced Diagnose kommunizieren. Ein großes und klares zweizeiliges Display sorgt für schnelles und einfaches Ablesen.• Schutzart IP40 für Manipulationsschutz gegen Drähte und Schrauben • Gewicht: 46 g. • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +50 °C. • Minimaler Betriebsdruck von -1 bar • Maximaler Betriebsdruck von 1 bar • Prüfdruck von 5 bar • Versorgungsspannung von 15 V bis 30 V. Bereichsinformationen • Die SPAN-Serie ist die kompakte und vielseitige Serie von Drucksensoren von Festo • Sensoren haben eine Größe von 30 mm x 30 mm mit kontraststarken Displays • Sie verwenden eine relative Messmethode, die auf einer piezoresistiven Messzelle basiert • Schaltbare elektrische Ausgänge bieten Vielseitigkeit • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Montageoptionen (Zubehör separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
1 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Prüfdruck:
5bar
Versorgungsspannung:
15 → 30V
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter 1bar, 1260229, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPANB2RG18MPNPNL1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,95*
€ 93,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,34*
€ 93,91*
3 Tage
59
€ 5,90*
ab € 78,36*
€ 98,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 98,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 111,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 7,06*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 8,17*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,55*
Zubehör
Festo
QSF-1/8-6-B
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.