Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezoresistiver Drucksensor, G1/8”, M5, -1 ... 1 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169693
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1
EAN/GTIN:
     4052568284855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Piezoresistiver Drucksensor, G1/8”, M5, Typ=SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1, Alternative (Alias)=8035545, Laststrom=100 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
58 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,61*
€ 88,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,52*
€ 93,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,75*
€ 93,70*
3 Tage
26
€ 5,90*
ab € 79,01*
€ 97,99*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 111,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 6,65*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 8,02*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,04*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
QSF-1/8-6-B
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.