Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SRBS Magnetischer Hall Pneumatik-Sensor NPN, PNP, 10 to 30V dc, IP65, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259925
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
EAN/GTIN:
     4052568265410
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Typ = Magnetischer Hall
Versorgungsspannung = 10 to 30V dc
Serie = SRBS
Verwendbar mit = DRVS 6, DSM 6
IP Schutzart = IP65, IP68
Betrieb = NPN, PNP
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = Eingang

Näherungssensor, Serie SRBS. Positionssensoren der Serie SRBS von Festo werden zum Erkennen der Wellendrehung für Drehantriebe der Serien DRVS und DSM verwendet. Die Erfassung erfolgt magnetisch und ohne Kontakt. Der Sensor kann schnell montiert werden, ohne dass manuell nach Schaltpunkten gesucht werden muss. Eigenschaften und Vorteile. PNP/NPN und Schließer/Öffner frei programmierbar Berührungslose und eingeschlossene Positionserkennung Lange Standzeit Erfassungsbereich: > 270°
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Hall
Versorgungsspannung:
10 to 30V dc
Serie:
SRBS
Verwendbar mit:
DRVS 6, DSM 6
IP Schutzart:
IP65, IP68
Betrieb:
NPN, PNP
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
Eingang
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Winkelgeber, Winkelsensor, reedkontakt festo, reedkontakt, 1259925, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SRBSQ126E270EP1SM8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,87*
€ 72,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,59*
€ 72,16*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 56,76*
€ 74,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,89*
€ 76,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.