Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1259916
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-B-OD
EAN/GTIN:
     4052568014261
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Vakuumschalter
Betriebsdruck max. = 12 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Druckluft, Wasser
Typ = Druckschalter
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = PEV
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Ausgangstyp = Analogausgang

PEV-1/4-B-AD Betriebsdruck - 1.. 12 bar Schaltelementfunktion - Umschalter Max. Schaltfrequenz - 3 Hz Max. Schaltausgangsspannung AC - 250 V Max. Schaltausgangsspannung DC - 125 V Max. Ausgangsstrom: 5000 mA Elektrischer Anschluss - Stecker, kubische Ausführung nach DIN 43650, Steckermuster Typ A nach EN 175301-803 Druckluftanschluss: G1/4 Materialgehäuse - Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Druckluft, Wasser
Typ:
Druckschalter
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
PEV
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Ausgangstyp:
Analogausgang
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Druckschalter, Wasserdruckschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, 1259916, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEV14BOD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 119,15*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,67*
€ 119,26*
3 Tage
625
€ 5,90*
ab € 104,40*
€ 124,58*
€ 5,46*
ab € 115,66*
€ 137,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 155,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.