| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013073 Herst.-Nr.: 175250 EAN/GTIN: 4052568014261 |
| | |
|
| | |
| PEV-1/4-B-OD PEV-1/4-B-OD (175250) Druckschalter Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 60947-5-1 | Zulassung: | CCC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Pneumatisch-elektrischer Druckwandler | Betriebsdruck Mpa: | 0,1 bis 1,2 MPA | Betriebsdruck: | 1 bis 12 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Mediumstemperatur: | -20 bis 80 GC | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Schaltelementfunktion: | Wechsler | Max. Schaltfrequenz: | 3 HZ | Max. Schaltausgangsspannung AC: | 250 V | Max. Schaltausgangsspannung DC: | 125 V | Max. Ausgangsstrom: | 5.000 MA | Mindestlaststrom: | 1 mA bei 24 V10 mA bei 10 V100 mA bei 5V | Gebrauchskategorie induktive Last: | AC-14DC-13 | Gebrauchskategorie ohmsche Last: | AC-12DC-12 | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803nach DIN 43650Stecker | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Produktgewicht: | 194 G | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schaltkontakt: | silber | Einstellbereich Schwellwerte: | 1 bis 12 BAR | Schutzart: | IP65 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Gewicht: | 0,185 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser-Druckschalter, Wasserdruckschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, PEV-1/4-B-OD, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,50* | € 119,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,05* | € 119,47* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,19* | € 124,65* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,18* | € 137,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,09* | € 142,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|