Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259908
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     UC-1/8
EAN/GTIN:
     4052568012410
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Gewinde-Einlassanschluss = G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Serie = UC
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = 59dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/8 Zoll
Gehäusematerial = PE

Pneumatischer Schalldämpfer mit Gewinde Festo, 10 bar, G 1/8-Stecker - Serie U - UC-1/8 Verwenden Sie diesen doppeltwirkenden Schalldämpfer von Festo, um pneumatische Auspuffgeräusche zu dämpfen und gleichzeitig Schmutz aus Druckluft zu filtern. Der Schalldämpfer hält den Schallpegel unter 59 dB(A), was den Komfort und die Sicherheit des Bedieners gewährleistet. Es schützt auch die gute Funktion von Druckluftsystemen durch Filterung von Luftverunreinigungen, um Schäden an Pneumatic Components zu verhindern. Der Schalldämpfer besteht aus Polyethylen (PE), das extrem robust ist und den Anforderungen von industriellen pneumatischen Anwendungen standhält. Dieses Material hält seine Form auch unter hohem Druck gut.• Betriebsdruckbereich von 0 bis 10 bar • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +70 °C. • Eingangsanschluss mit 1/8-Außengewinde • frei von Kupfer und Polytetrafluorethylen (PTFE) für Hochdruckanwendungen • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Kompatibel mit geschmiertem Betrieb Bereichsinformationen • Die Schalldämpfer der Serie Festo UC sind kompatibel mit Festo CPE • Diese Serie bietet Schalldämpfer mit Gewinde- und Einsteck-Steckverbindern, die einfach zu verwenden sind und eine sichere Verbindung mit Pneumatikschläuchen bilden • Diese Komponenten sind kompakt und dennoch Durable. Dies bedeutet, dass sie in Druckluftsystemen nur minimalen Platz einnehmen und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung bieten
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Serie:
UC
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
59dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/8 Zoll
Gehäusematerial:
PE
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1259908, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, UC18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1129
1
€ 8,90*
ab € 2,50*
€ 3,65*
10
€ 5,46*
ab € 3,222*
€ 4,252*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,31*
10
€ 3,90*
ab € 3,282*
€ 4,342*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,37*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.