Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-1/8 UC-1/8 (161419) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015941
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161419
EAN/GTIN:
     4052568012410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
UC-1/8 UC-1/8 (161419) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
59 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
2,6 G
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0033 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, UC-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1392
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,66*
10
€ 5,46*
ab € 3,222*
€ 4,232*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,32*
10
€ 3,90*
ab € 3,282*
€ 4,322*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.