Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pycom FiPy, LoPy, SiPy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pycom FiPy, LoPy, SiPy
Artikel-Nr.:
     108EL-1259535
Hersteller:
     PyCom
Herst.-Nr.:
     Universal Antenna Kit
EAN/GTIN:
     5059045565888
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Zum Einsatz mit = FiPy, LoPy, SiPy

Pycom Semiconductor Entwicklungskit ZubehörDie Pycom Antenne ist für den Einsatz in den 868 MHz/915 MHz LoRa Bändern geeignet. Diese externe Antenne ist für die Entwicklungsplatinen LoPy und SiPy erforderlich, und die Verwendung ohne Antenne kann das Gerät beschädigen. Das Kit enthält: - HF-Kabelkomponenten RP-SMA (Buchse) JK-IPEX MHF U. FL 1,13 100 MM – RP-SMA (Stecker) Kipp- und drehbare 1/2-Wellen-Peitschenantenne Hinweis : Für die Entwicklungsplatinen LoPy und SiPy ist eine externe Antenne erforderlich, und die Verwendung ohne Antenne kann Schäden verursachen.Eigenschaften und VorteileHF-Kabelkomponenten RP-SMA (Buchse) JK-IPEX MHF U. FL 1,13 100 MM RP-SMA (Stecker) Kipp-Schwenk-PeitschenantenneZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
FiPy, LoPy, SiPy
Weitere Suchbegriffe: 1259535, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Pycom, UniversalAntennaKit, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PyCom
SiPy RCZ1 & RCZ3
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.