Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pycom Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4 GHz, 868 MHz, Bluetooth Smart (BLE), Sigfox, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pycom Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4 GHz, 868 MHz, Bluetooth Smart (BLE), Sigfox, WLAN
Artikel-Nr.:
     108EL-1259533
Hersteller:
     PyCom
Herst.-Nr.:
     SiPy RCZ1 & RCZ3
EAN/GTIN:
     5059045384465
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
HF-Technologie = Bluetooth Smart (BLE), Sigfox, WLAN
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = SiPy IoT RCZ1/3

WLAN/Bluetooth/Sigfox-Entwicklungsplatine Pycom SiPy MicroPython. Die SiPy ist eine MicroPython-fähige WLAN-, Bluetooth- und Sigfox-Entwicklungsplatine speziell für IoT-Anwendungen. Herzstück ist der SoC (System on Chip) Espressif ESP32 mit einem Dual-Core-Mikrocontroller, WLAN, Bluetooth, Sigfox und 512 KB RAM. All diese Power steckt in einer nur 55 x 20 x 3,5 mm großen Platine! Kenntnisse über die Arbeit mit Python auf einem PC oder Mac können Sie direkt auf die Arbeit mit der MicroPython und SiPy übertragen, was für eine äußerst flache Lernkurve sorgt. Pycom hat eine intuitive API entwickelt, mit der Sie das Maximum aus Ihrer Platine holen. HINWEIS: eine externe Antenne ist für die SiPy erforderlich, und die Verwendung ohne eine Antenne kann das Gerät beschädigen. Das Pycom-Antennenkit wird empfohlen, erhältlich bei RS unter ; 125-9535 125-9535. Abhängig von Ihrem Standort sind zwei Ausführungen erhältlich: SiPy RCZ1/RCZ3 Europa, Japan, Korea – Best.-Nr. ; 125-9533 125-9533 SiPy RCZ2/RCZ4 Amerika, Australien, Neuseeland, Südostasien – Best.-Nr. ; 125-9540 125-9540. Integrierter SoC mit leistungsfähiger CPU, Bluetooth (Classic und BLE) und WLANBis zu 1 km WLAN-ReichweiteNetzwerkprozessor übernimmt WLAN-Konnektivität und IPv6-Stack, womit der Hauptprozessor für den Betrieb Ihrer Anwendung frei bleibtHochleistungs-HF-Transceiver Texas Instruments CC1125Interne WLAN- und Bluetooth Antenne und U.FL-Steckverbinder für externe Sigfox-Antenne2 x UART, 2 x SPI, I2C, I2S, micro-SD-Karte, 8 x 12-bit-ADC, bis zu 24 GPIOMehrfarbige RGB-LED WS2812Reset- und HF-SchalterKompatibel mit Standard-Steckplatinen über Stiftleisten (Best.-Nr. ; 102-9147 102-9147 ). Pycom bietet eine Erweiterungs-Leiterplatte (Best.-Nr. ; 125-9534 125-9534 ) mit micro-USB-Steckverbinder, Taste, LED- und Batteriesteckverbinder.ULP-Coprozessor überwacht GPIOs, ADC-Kanäle und interne Peripheriegeräte im Ruhemodus und verbraucht dabei lediglich 25 μAGröße: 55 x 20 x 3,5 mmBetriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C. Leistung. Eingang: 3,3 V bis 5,5 V WLAN: 12 mA im aktiven Modus, 5 μA im Standby SiPy RCZ1/RCZ3 Europa, Japan, Korea: 17 mA im Rx-Modus, 47 im Tx-Modus und 0,5 μA im Standby (Best.-Nr. ; 125-9533 125-9533 ) SiPy RCZ2/RCZ4 Amerika, Australien, Neuseeland, Südostasien: 24 mA im Rx-Modus, 257 mA im Tx-Modus und 0,5 μA im Standby (Best.-Nr. ; 125-9540 125-9540 ). Technische Daten Sigfox. Maximale Sendeleistung: +14 dBm (Europa) +22 dBm (Amerika) +22 dBm (Australien und Neuseeland) Knotenreichweite: bis zu 50 km Sigfox vorzertifiziert (Oktober 2016) Umfasst 12 Monate kostenloses Abonnement des SIGFOX-Netzwerks. Anschließend empfehlen wir den Abschluss eines direkten Abonnements mit Sigfox entsprechend Ihrer Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter sigfox.com.
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
Bluetooth Smart (BLE), Sigfox, WLAN
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
SiPy IoT RCZ1/3
Weitere Suchbegriffe: 1259533, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Pycom, SiPyRCZ1&RCZ3, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PyCom
Universal Antenna Kit
ab € 9,69*
Zubehör
PyCom
Pycase Clear
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.