Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Oszilloskop-Software für Serie RTH1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259471
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH-B243
EAN/GTIN:
     4250138104958
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Geeignet für den Einsatz mit = Serie RTH1004

500 MHz, 10:1, Spannungsmessspitze 600 V Kat. IV (1 pro Kanal), Messleitung 600 V Kat. IV (1 pro Messgeräteeingang), Benutzerhandbuch, Li-Ion-Akkupack, Netzteil mit Steckern für EU, CH, UK, US, CAN, China, Australien. Tragbares digitales Oszilloskop RTH1004 Scope Rider, 60 MHz, 4 Kanäle, Rohde ; Schwarz. Das Rohde ; Schwarz Scope Rider RTH1004 bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionen eines Laboroszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit eines batteriebetrieben tragbaren Geräts. Digitale Steuerungssignale können mit der 8-bit-Logikschnittstelle analysiert werden, die von den analogen Eingangskanälen isoliert ist. Der Protokoll-Trigger und die Dekodierungsfähigkeit ist für tragbare Oszilloskope unerreicht und bietet eine direkte Anzeige der dekodierten Meldungen. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, kann das RTH1004 über den Webbrowser per WLAN ferngesteuert werden, um den Messort von dem Ort, an dem der Benutzer das Messgerät bedient, zu trennen. Eigenschaften und Vorteile. 60 MHz mit 5 GS/s Abtastrate 4 isolierte Kanäle mit Kat. IV, 600 V, Kat. III, 1000 V: 10 Bit ADC 50.000 Signalformen pro Sekunde Kapazitiver Touch- und Tastenfeldbetrieb Integrierte Modi: Oszilloskop mit Laborfunktionen, Logikanalysator, Protokollanalysator, Datenlogger IP51-Gehäuse gemäß militärischer Umgebungsschutzanforderungen Wireless-LAN und Ethernet für Web-basierte Fernsteuerung und schnellen Datenzugriff Batterie läuft mehr als 4 Stunden lang mit einer Ladung. Anwendungsbereiche. Sicheres Debugging von integrierten Netzteilen Schnelles Debugging mittels spezialisierter Trigger Drahtlose Steuerung kann für erhöhte Sicherheit für den Bediener verwendet werden Schnelle und effiziente Fehlersuche. Bandbreiten-Upgrades. Damit sich die Investition in Ihr Oszilloskop auch bei Änderung Ihrer Anforderungen weiterhin lohnt, sind vier Bandbreiten-Upgrades verfügbar: 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz und 500 MHz (Bestell-Nr. ; 125-9469 125-9469 , ; 125-9470 125-9470 , ; 125-9471 125-9471 bzw. ; 125-9472 125-9472 ).
Weitere Informationen:
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie RTH1004
Weitere Suchbegriffe: 1259471, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Rohde & Schwarz, RTHB243, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.023,09*
€ 2.178,43*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,15*
€ 2.178,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.149,67*
€ 2.308,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,40*
€ 2.747,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,25*
€ 2.728,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,68*
€ 2.672,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,67*
€ 2.558,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH1004
ab € 3.763,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.