Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Speicher Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1259462
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1002
EAN/GTIN:
     4250138104347
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Bandbreite = 60MHz
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = Scope Rider
Interface = USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 5 Gsps
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V

500 MHz, 10:1, Spannungsmessspitze 600 V Kat. IV (1 pro Kanal), Messleitung 600 V Kat. IV (1 pro Messgeräteeingang), Benutzerhandbuch, Li-Ion-Akkupack, Netzteil mit Steckern für EU, CH, UK, US, CAN, China, Australien. Tragbares digitales Oszilloskop RTH1002 Scope Rider, 60 MHz, 2 Kanäle, DMM, Rohde ; Schwarz. Das Rohde ; Schwarz Scope Rider RTH1002 bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionen eines Laboroszilloskops mit dem Formfaktor und der Robustheit eines batteriebetrieben tragbaren Geräts. Digitale Steuerungssignale können mit der 8-bit-Logikschnittstelle analysiert werden, die von den analogen Eingangskanälen isoliert ist. Der Protokoll-Trigger und die Dekodierungsfähigkeit ist für tragbare Oszilloskope unerreicht und bietet eine direkte Anzeige der dekodierten Meldungen. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, kann das RTH1002 über den Webbrowser per WLAN ferngesteuert werden, um den Messort von dem Ort, an dem der Benutzer das Messgerät bedient, zu trennen. Eigenschaften und Vorteile. 60 MHz mit 5 GS/s Abtastrate 2 isolierte Kanäle mit Kat. IV, 600 V, Kat. III, 1000 V: 10 Bit ADC 50000 Signalformen pro Sekunde Kapazitiver Touch- und Tastenfeldbetrieb 5 Integrierte Modi: Oszilloskop mit Laborfunktionen; Logikanalysator; Protokollanalysator, Datenlogger, digitales Multimeter (integriert) IP51-Gehäuse gemäß militärischer Umgebungsschutzanforderungen Wireless-LAN und Ethernet für Web-basierte Fernsteuerung und schnellen Datenzugriff Batterie läuft mehr als 4 Stunden lang mit einer Ladung. Anwendungsbereiche. Sicheres Debugging von integrierten Netzteilen Schnelles Debugging mittels spezialisierter Trigger Drahtlose Steuerung kann für erhöhte Sicherheit für den Bediener verwendet werden Schnelle und effiziente Fehlersuche. Bandbreiten-Upgrades. Damit sich die Investition in Ihr Oszilloskop auch bei Änderung Ihrer Anforderungen weiterhin lohnt, sind vier Bandbreiten-Upgrades verfügbar: 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz und 500 MHz (Bestell-Nr. ; 125-9465 125-9465 , ; 125-9466 125-9466 , ; 125-9467 125-9467 bzw. ; 125-9468 125-9468 ).
Weitere Informationen:
Bandbreite:
60MHz
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
Scope Rider
Interface:
USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
5 Gsps
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, multimeter catiii, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, 1259462, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1002, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.051,14*
€ 3.147,11*
Frei Haus
ab € 3.142,51*
€ 3.239,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.261,26*
€ 3.462,26*
€ 5,90*
ab € 3.514,34*
€ 3.615,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.462,26*
€ 4.120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.442,40*
€ 4.096,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.386,58*
€ 4.030,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.261,26*
€ 3.880,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1309.6175.00
ab € 269,75*
Zubehör
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 113,81*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,55*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,57*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 904,57*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,72*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 764,50*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.465,84*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.173,73*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZI10
ab € 312,53*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.206,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.