Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U für 24 Port Gleiten 482 x 205 x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Rangierfeld, 1U für 24 Port Gleiten 482 x 205 x 44.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1258402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1258402
EAN/GTIN:
     5056279021692
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anzahl der Anschlüsse = 24
Tafeltyp = Gleiten
Rack Höhe = 1U
Abmessungen = 482 x 205 x 44.4mm
Tiefe = 205mm
Höhe = 44mm
Breite = 483mm

Unbestückte LWL-Patchfelder RS Pro S01. Ein robustes, unbestücktes, verschiebbares 1-HE-Patchfeld der bewährten Marke RS Pro zur Aufnahme von bis zu 24 Fasern. Die pulverbeschichtete Platte aus kaltgewalztem Stahl kann eine Vielzahl an Adaptertypen aufnehmen und bietet flexible Lösungen für den Netzwerkmarkt. Darüber hinaus bietet das verschiebbare Patchfeld bis zu 4 Kabeleinführungspunkte für lose Rohr-, dicht gepufferte und vorverdrahtete sowie mit Stahlband bewehrte Kabel. Eigenschaften und Vorteile. Offener 45°-Arbeitswinkel 24 Adapterpositionen Bis zu 24 Fasern in 1 HE Passend für standardmäßige 19-Zoll-Racks Schutzart IP20 Einzeln beschriftete Anschlüsse. Anwendungsbereich. Datenübertragung Datenzentren Telekommunikation Standortinterne Netzwerke
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
24
Tafeltyp:
Gleiten
Rack Höhe:
1U
Abmessungen:
482 x 205 x 44.4mm
Tiefe:
205mm
Höhe:
44mm
Breite:
483mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 1258402, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S01XXX00, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.