Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Handsender, 869.5MHz FM 4-Tasten 4-Kanäle 3V 59.2 x 32.7 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258175
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBBER-8T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Transponder
Transpondersystem
Frequenz = 869.5MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Tasten = 4
Nenn-Betriebsspannung: = 3V
Abmessungen = 59.2 x 32.7 x 8mm
Tiefe = 32.7mm
Höhe = 8mm
Versorgungsspannung max. = 3.3V
Versorgungsspannung min. = 2V
Breite = 59.2mm

FM-Funksender FOBBER als Schlüsselanhänger. FOBBER ist eine Reihe von FM-Funkfernbedienungen als Schlüsselanhänger von RF Solutions. Entwickelt zur Fernsteuerung von Anwendungen und mit bis zu 8 Tasten erhältlich. Diese Schlüsselanhänger sind wasserdicht und erfüllen die Schutzart IP68. Sie haben einen Schlüsselring und bestehen aus robusten Materialien, die dem täglichen Gebrauch standhalten. FOBBER-Schlüsselanhänger sind schnell und einfach mit einem kompatiblen Empfänger im 868-MHz-Bereich zu koppeln. - Reichweite bis zu 150 m (unter optimalen Bedingungen mit Sichtkontakt) - Betrieb auf der Frequenz 868 MHz - Schutzart IP68 - CR2032-Batterie (Best.-Nr. ; 457-4757 457-4757 ) Optionen des Schlüsselanhänger-Senders FOBBER: FOBBER-8T1 – Fobber mit 1 Taste, 1-Kanal-Fernsteuerung als Schlüsselanhänger (Best.-Nr. ; 125-8173 125-8173 ) FOBBER-8T2 – Fobber mit 2 Tasten, 2-Kanal-Fernsteuerung als Schlüsselanhänger (Best.-Nr. ; 125-8174 125-8174 ) FOBBER-8T4 – Fobber mit 4 Tasten, 4-Kanal-Fernsteuerung als Schlüsselanhänger (Best.-Nr. ; 125-8175 125-8175 ) FOBBER-8T6 – Fobber mit 6 Tasten, 6-Kanal-Fernsteuerung als Schlüsselanhänger (Best.-Nr. ; 125-8176 125-8176 ) FOBBER-8T8 – Fobber mit 8 Tasten, 8-Kanal-Fernsteuerung als Schlüsselanhänger (Best.-Nr. ; 125-8177 125-8177 )
Weitere Informationen:
Frequenz:
869.5MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Tasten:
4
Nenn-Betriebsspannung::
3V
Abmessungen:
59.2 x 32.7 x 8mm
Tiefe:
32.7mm
Höhe:
8mm
Versorgungsspannung max.:
3.3V
Versorgungsspannung min.:
2V
Breite:
59.2mm
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, 1258175, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, RF Solutions, FOBBER8T4, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,63*
€ 37,52*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 23,33*
€ 40,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.