Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 5Zoll, 800 x 480Pixel, für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Arduino kompatibles Display Resistiver Touchscreen 5Zoll, 800 x 480Pixel, für Arduino
Artikel-Nr.:
     108EL-1258028
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-50DT-AR
EAN/GTIN:
     5059045382140
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
LCD Display
LCD-Anzeige
Bilddiagonale = 5Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung = 800 x 480Pixel
Anzeigebereich Größe = 108 x 64.8mm
Abmessungen = 142.8 x 93.8 x 8.2mm
Zum Einsatz mit = Arduino
Serie = gen4

Arduino-Board nicht im Lieferumfang enthalten. Touch-LCD-Modul gen4-uLCD-50DT-AR Diablo16 mit Arduino-Abschirmung. Die TFT-LCD-Anzeigemodule der Serie gen4 von 4D Systems bieten eine kompakte und leicht zu integrierende Anzeigelösung. Diese 5,0-Zoll-Variante mit 800 x 480 Pixeln verfügt über einen 4-adrigen Touchscreen für Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erfordern. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Arduino-Adapter-Abschirmung, durch das Modul schnell zur Programmierung an einen Arduino angeschlossen werden kann. Durch ihr Design lässt sich die Serie gen4 einfach in Endprodukte integrieren. Das Anzeigemodul verfügt über einen 30-poligen ZIF-Sockel, der für den einfachen Anschluss an eine Anwendung oder die Hauptplatine sorgt, sodass keine aufwändige Verdrahtung notwendig ist. Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, kann die angeschlossene Platine bündig auf die Rückseite des Moduls sitzen, da die Schaltkreise der Anzeige bequem in den Montagesockel passen; hierdurch ist ein schlankes Profil möglich. Ein MicroSD-Kartensteckverbinder ermöglicht optionale Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung. Anzeigemodule der Serie gen4 werden über den Prozessor Diablo16 von 4D Systems betrieben, einen integrierten Controller, der integrierte Grafiken, Texte, Bilder und Animationen ermöglicht. Der Diablo16 ist vollständig kompatibel mit dem IDE Workshop4 von 4D Systems; dadurch erhalten Programmierer die Flexibilität von 4 unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen. Merkmale. Anzeigemodul, 5,0 Zoll, 800 x 480 Lebensechte Farben: RGB 65K 4-adriger resistiver Touchscreen Kompakt – Modulabmessungen: 142,8 x 77,9 x 7,8 mm (einschließlich Montagelaschen) 6 Bänke mit 32 KB Flash-Speicher für Code und Daten von Benutzeranwendungen 32 KB RAM für den Benutzer 16 GPIO – einschließlich 4 konfigurierbarer analoger Ausgänge 3 x I2C-Kanäle 3 x SPI-Kanäle Bis zu 6 GPIO als Stiftzähler verwendbar Bis zu 6 GPIO für PWM Bis zu 10 GPIO für Impulsausgang Bis zu 14 GPIO können für Quadraturencoder-Eingänge konfiguriert werden (2 Kanäle) 30-poliger FPC-Anschluss für Signale, Leistung, Kommunikation, GPIO und Programmierung MicroSD-Kartensteckverbinder für Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung Dedizierter PWM-Audiostift Unterstützt alle Windows-Schriftarten Betrieb mit 4,0–5,5 V RoHS- und REACH-konform CE-kompatibel. Inhalt des Kits. 1 x 5,0-Zoll-LCD-Anzeigemodul gen4-uLCD-50DT 1 x Schnittstellenleiterplatte gen4-IB 1 x FFC-Kabel, 150 mm 1 x 4D Arduino-Adapter-Abschirmung
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
5Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Display-Auflösung:
800 x 480Pixel
Anzeigebereich Größe:
108 x 64.8mm
Abmessungen:
142.8 x 93.8 x 8.2mm
Zum Einsatz mit:
Arduino
Serie:
gen4
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display, 1258028, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Displays für Arduino, 4D Systems, gen4uLCD50DTAR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Displays For Arduino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 126,46*
€ 6,90*
ab € 128,02*
€ 159,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,50*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,55*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,24*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,12*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.