Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 7Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 86 x 154mm 4 → 5,5 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 7Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 86 x 154mm 4 → 5,5 V LED
4D Systems Farb-LCD 7Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 86 x 154mm 4 → 5,5 V LED
4D Systems Farb-LCD 7Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 800 x 480pixels, 86 x 154mm 4 → 5,5 V LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1257951
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-70DT
EAN/GTIN:
     5059045382591
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 7Zoll
Schnittstellen Typ = Seriell
Auflösung = 800 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 86 x 154mm
Versorgungsspannungsbereich = 4 → 5,5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 187 x 102.1 x 8.3mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 400cd/m²
Erfüllte Normen = CE

LCD-Anzeige von 4D SystemsDie 4D Systems LCD der Serie gen4 bietet eine kompakte und leicht zu integrierende Display-Lösung. Diese 7-Zoll-, 800 x 480-Pixel-Variante verfügt über einen 4-adrigen resistiven Touchscreen für Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erfordern. Das Design macht die Integration in ein Endprodukt einfach. Das Anzeigemodul verfügt über einen 30-poligen ZIF-Sockel, der eine einfache Verbindung mit einer Anwendung oder Hauptplatine ermöglicht und somit Verdrahtungsaufwand beseitigt. Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, kann die angeschlossene Platine bündig auf die Rückseite des Moduls sitzen, da die Schaltkreise der Anzeige bequem in den Montagesockel passen; hierdurch ist ein schlankes Profil möglich. Ein MicroSD-Kartensteckverbinder ermöglicht optionale Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung. Der 4D Systems Diablo16-Prozessor, ein integrierter Controller, der integrierte Grafik-, Text-, Bild- und Animationsfunktionen bietet, versorgt ihn mit Strom. Er ist vollständig kompatibel mit der 4D Systems Workshop4 IDE, wodurch Programmierern die Flexibilität von 4 verschiedenen Entwicklungsumgebungen ermöglicht wird.Eigenschaften und VorteileRGB 65k lebensechte Farben 4-adriger resistiver Touchscreen Kompakt - Modulabmessungen: 187 mm x 102,1 mm x 8,3 mm (einschließlich Montagelaschen) 6 Bänke mit 32 KB Flash-Speicher für Code und Daten von Benutzeranwendungen 32 KB RAM für den Benutzer 16 GPIO einschließlich 4 konfigurierbaren Analogausgängen 3 x I2C-Kanäle 3 x SPI-Kanäle Bis zu 6 GPIO als Stiftzähler verwendbar Bis zu 6 GPIO für PWM Bis zu 10 GPIO für Impulsausgang Bis zu 14 GPIO können für Quadraturencoder-Eingänge konfiguriert werden (2 Kanäle) 30-poliger FPC-Anschluss für Signale, Stromversorgung, Kommunikation, GPIO und Programmierung von Micro-SD-Kartensteckverbindern für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung Dedizierter PWM-Audiostift Unterstützt alle Windows-Schriftarten Betriebsspannung zwischen 4,0 V und 5,5 VZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
7Zoll
Schnittstellen Typ:
Seriell
Auflösung:
800 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
86 x 154mm
Versorgungsspannungsbereich:
4 → 5,5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
187 x 102.1 x 8.3mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
400cd/m²
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 1257951, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, gen4uLCD70DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 166,44*
€ 5,90*
ab € 148,34*
€ 186,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,43*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,72*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,78*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS485
ab € 15,23*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.