Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 3.5Zoll Seriell mit Touch Screen Kapazitiv, 320 x 480pixels, 49 x 73mm 4 → 5,5 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 3.5Zoll Seriell mit Touch Screen Kapazitiv, 320 x 480pixels, 49 x 73mm 4 → 5,5 V LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1257946
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-35DCT-CLB
EAN/GTIN:
     5059045344919
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.5Zoll
Schnittstellen Typ = Seriell
Auflösung = 320 x 480pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 49 x 73mm
Touch Screen = Kapazitiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 104.2 x 72.1 x 7.8mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 216cd/m²
Spannungsversorgung inkl. = Nein

LCD-Anzeige von 4D SystemsDie 4D Systems-LCD-Anzeige der Serie gen4 mit 3,5 Zoll bietet eine kompakte und leicht zu integrierende Display-Lösung. Diese 320 x 480 Pixel Variante verfügt über einen 4-adrigen kapazitiven Touchscreen für Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erfordern. Durch ihr Design lässt sich die Serie gen4 einfach in Endprodukte integrieren. Das Anzeigemodul verfügt über einen 30-poligen ZIF-Sockel, der für den einfachen Anschluss an eine Anwendung oder die Hauptplatine sorgt, sodass keine aufwändige Verdrahtung notwendig ist. Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, kann die angeschlossene Platine bündig auf die Rückseite des Moduls sitzen, da die Schaltkreise der Anzeige bequem in den Montagesockel passen; hierdurch ist ein schlankes Profil möglich. Ein MicroSD-Kartensteckverbinder ermöglicht optionale Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung. Der 4D Systems Diablo16-Prozessor, ein integrierter Controller, der integrierte Grafik-, Text-, Bild- und Animationsfunktionen bietet, versorgt ihn mit Strom. Der Diablo16 ist vollständig kompatibel mit dem IDE Workshop4 von 4D Systems; dadurch erhalten Programmierer die Flexibilität von 4 unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen. Inhalt des Sets 1 x 3,5-Zoll-LCD-Anzeigemodul gen4-uLCD-35DCT-CLB 1 x Schnittstellenleiterplatte gen4-IB 1 x FFC-Kabel, 150 mmEigenschaften und Vorteile16 GPIO – einschließlich 4 konfigurierbarer analoger Ausgänge 3 x I2C-Kanäle 3 x SPI-Kanäle 30-poliger FPC-Anschluss für Signale, Stromversorgung, Kommunikation, GPIO und Programmierung von Micro-SD-Kartensteckverbindern für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung 32 KB RAM für den Benutzer Betrieb mit 4,0–5,5 V 6 Bänke mit 32 KB Flash-Speicher für Code und Daten von Benutzeranwendungen Kompakt - Modulabmessungen sind 78,4 mm Höhe, 104,2 mm Breite und 72,1 mm Tiefe (einschließlich Montagelaschen) Dedizierter PWM-Audiostift Lebensechte Farben: RGB 65K Unterstützt alle Windows-Schriftarten Bis zu 10 GPIO für Impulsausgang Bis zu 14 GPIO können für Quadraturencoder-Eingänge konfiguriert werden (2 Kanäle) Bis zu 6 GPIO als Stiftzähler verwendbar Bis zu 6 GPIO für PWMZertifizierungenCE-zertifiziert REACH-konform
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.5Zoll
Schnittstellen Typ:
Seriell
Auflösung:
320 x 480pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
49 x 73mm
Touch Screen:
Kapazitiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
104.2 x 72.1 x 7.8mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
216cd/m²
Spannungsversorgung inkl.:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1257946, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, gen4uLCD35DCTCLB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 101,19*
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 115,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,41*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,68*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,77*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,09*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.