Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey GRZRO Parallel-Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Artikel-Nr.:
     108EL-1253823
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRZRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rohrgriff
Zangentyp = Gripzange
Spannweite = 110mm
Modellnummer = GRZRO

Rohr-Gripzange GRZRO, von Bessey. Die Rohr-Gripzangen von Bessey eignen sich ideal für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Ideal zum Halten von runder Objekte mit gleichbleibendem Durchmesser Einschließlich Druckkappen Sanftes Festklemmen empfindlicher Oberflächen Zum Haftschweißen geeignet Hitzebeständig bis zu 200 °C
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Spannweite:
110mm
Modellnummer:
GRZRO
Weitere Suchbegriffe: Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel-gripzange bessey, parallel gripzange, 1253823, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bessey, GRZRO, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 61,41*
€ 75,26*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 75,63*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 65,52*
€ 77,96*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 65,65*
€ 78,28*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 102,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101547
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.