Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Gripzange GRZRO 110/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Bessey GRZRO Parallel-Gripzange
Artikel-Nr.:
     C2226-GRZRO
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GRZRO
EAN/GTIN:
     4008158009667
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rohrgriff
Ideal zum Halten von Rundkörpern mit gleichem Durchmesser Inklusive Schutzkappen Schonendes Spannen empfindlicher Oberflächen Geeignet zum Heftschweißen, temperaturbeständig bis 200 °C
Weitere Informationen:
Für Rohre [mm]:
0-110 mm
Ausladung:
65 mm
Gewicht:
1,30 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101547
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.