Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DT150-D Steckernetzteil 150W, 90 → 264V, 36V dc / 4.17A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253768
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DT-150PW-360-D
EAN/GTIN:
     5059045555124
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 36V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 4.17A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 150W
Kabellänge = 1050mm
Betriebsdauer = 140000h
Serie = DT150-D

Sicherheitsklasse I, CSA/UL 60950-1, EN 609501-1, IEC 60950-1. MTBF gemäß MIL-HNBK (100 % Last, 25 °C Umgebungstemperatur). Externes AC/DC-Tischnetzteil TDK Lambda Serie DT150-C, 150 W. Externe AC/DC-Tischnetzteile der Serie DT150-C für 150 W mit großem Wechselspannungs-Eingangsbereich und isoliertem, kompaktem (85 x 170 x 44 mm) und leichtem Gehäuse. Diese externen AC/DC-Tischnetzteile für 150 W erfüllen ErP Stufe V, haben einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von 87 % und eine niedrige Leistungsaufnahme im Standby von weniger als 0,5 W. Der Betriebstemperaturbereich für diese externen AC/DC-Tischnetzteile für 150 W beträgt 0 bis +40 °C bei Volllast ohne erforderliche Leistungsverringerung. Der typische Anwendungsbereich für diese externen AC/DC-Tischnetzteile für 150 W umfasst Instrumentierung und Versorgung von Industriegeräten sowie andere allgemeinere Anwendungen. Großer Wechselspannungs-Eingangsbereich von 90 bis 264 Vac Hoher durchschnittlicher Wirkungsgrad von 87 % Erfüllt ErP Stufe V Niedrige Leistungsaufnahme im Standby von weniger als 0,5 W Leistungsfaktor typischerweise 0,9 bei Volllast (erfüllt EN 61000-3-2) Betriebstemperatur von 0 bis +40 °C bei voller Last ohne Leistungsverringerung Überspannungs- und Kurzschlussschutz Flaches isoliertes Gehäuse: 85 x 170 x 44 mm Eingangssteckverbinder gemäß IEC 320-C14 und 1050 mm Kabel mit geformtem 4-poligem Kykon-Steckverbinder EMV gemäß EN 55022-B (FCC) Klasse B
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
36V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
4.17A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
150W
Kabellänge:
1050mm
Betriebsdauer:
140000h
Serie:
DT150-D
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 36v, steckernetzgerät, steckernetzteil 150w, 1253768, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DT150PW360D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.