Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Kabelschneider 170 mm, Schneidleistung 15.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE Kabelschneider 170 mm, Schneidleistung 15.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253077
EAN/GTIN:
     5056279018203
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 170mm
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 170 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Schneidkapazität max. = 15.0mm

Isolierte Kabelschere, VDE-geprüft, von RS Pro. Isolierte Kabelschere von RS Pro, ideal für Arbeiten bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc. Geeignet zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Eigenschaften und Vorteile. VDE-geprüft. Phosphatbeschichtung. DuoTech-Softgrip-Griffe. Nicht geeignet für Stahldraht und Drahtseile. Schneidleistung: Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
170 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Schneidkapazität max.:
15.0mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, rs pro kabelschere, 1253077, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, G30580170RS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.