Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Taschenmesser, Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Taschenmesser, Klappmesser
Stanley Taschenmesser, Klappmesser
Stanley Taschenmesser, Klappmesser
Stanley Taschenmesser, Klappmesser
Artikel-Nr.:
     108EL-1252031
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-10320
EAN/GTIN:
     3253560103200
Suchbegriffe:
Klappmesser
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
Messer Typ = Klappmesser
Klingentyp = Handwerker
Einziehbar = Ja
Klingenlänge = 60 mm

Klappmesser FatMax mit automatischer Öffnung. Wir stellen vor: das hochwertige Klappmesser von Stanley. Es besteht aus haltbaren Materialien und ist für komfortables und sicheres Arbeiten gummiert. Es wird über eine federunterstützte Taste geöffnet und besitzt einen Klingenmechanismus mit 3 Positionen und neu gestaltetem Schieber. Es ist ein kleines, handliches und leichtes Werkzeug für den professionellen Einsatz. Eigenschaften und Vorteile:. Neu gestalteter Schieber macht das Messer kompakter, Klingenverriegelung mit 3 Positionen Zweikomponentengriff Griff für mehr Komfort und Sicherheit Interne Klingenaufbewahrung (3 Klingen Kapazität, im Lieferumfang enthalten) Schnell und einfach zu verwenden, schneller Klingenwechselmechanismus für bequemes Arbeiten Integrierter Gürtelclip aus Metall Gummi-Daumenablage für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort Betätigungsknopf mit Federunterstützung Schlanke Bauweise, passt in jede Tasche. Typische Anwendungen:. Sicherheitsmesser werden häufig in Branchen verwendet, die ergonomische und sichere Methoden zum Durchschneiden von Materialien benötigen. Zu diesen Branchen gehören: Einzelhandel Nahrungsmittelindustrie Hoch- und Tiefbau Medizinische Rettungsteams Lagerhäuser Automobilindustrie Fabrikproduktion. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist die Klinge einziehbar? ;/i> Das Messer verfügt über eine einziehbare Klinge, sodass es sicher und leicht verstaut und verwendet werden kann. ;i>Werden Ersatzklingen mit dem Messer geliefert? ;/i> Ja, das Messer wird mit 3 Ersatzklingen geliefert. Das Messer ist außerdem für alle herkömmlichen Ersatzklingen von Stanley geeignet, z. B. ; 776-9734 776-9734 ; ; 136-6027 136-6027 oder ; 494-105 494-105 .
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Klappmesser
Klingentyp:
Handwerker
Einziehbar:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley klappmesser, klappmesser, klappmesser 60mm, 1252031, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Stanley, FMHT010320, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 18,38*
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 18,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 18,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 20,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,51*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-825
ab € 10,87*
Ähnlich
Stanley
STHT10424-0
ab € 5,58*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10827
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.