Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Taschenmesser, Klappmesser, Länge 170,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Taschenmesser, Klappmesser, Länge 170,0 mm
Stanley Taschenmesser, Klappmesser, Länge 170,0 mm
Stanley Taschenmesser, Klappmesser, Länge 170,0 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7769719
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-10827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Klappmesser
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Klingenlänge = 60 mm

Polypropylen-Scheide/Gurtclip (rot – einziehbar; Gelb – feststehend), plus fünf Klingen im Griff vorrätig. Robustes Messer mit fester Klinge und Schabbat/Holster. Das feststehende Titan-Messer mit Skabbard von Stanleys 1-10-550 hat ein leichtes Aluminiumgehäuse für einfache Handhabung und Langlebigkeit. Das Messer verfügt über Messingradschlösser, die die Klinge sicher verriegeln, sodass sie leicht gewechselt werden kann. Dieses Sicherheitsmesser eignet sich für schwere Schneidarbeiten wie Teppiche, Vinyl, Kunststoff und Leder und ist daher ideal für Teppichmonteure und Handwerker. Eigenschaften und Vorteile:. Emaillierte Aluminiumkonstruktion für Festigkeit und Verschleißfestigkeit Feste Klinge - zusätzliche Klingen werden im Griff aufbewahrt Eine starke Backe sorgt für eine sichere Blattspannung Der Griff lässt sich öffnen, um die Klinge mit der Radmutter zu wechseln (kein Schraubendreher erforderlich) - schneller Klingenwechsel Die Form des Messers wurde entwickelt, um das Abkratzen von Knöcheln zu vermeiden Länge: 175 mm. Typische Anwendungen:. Sicherheitsmesser sind eine Art Schneider und werden häufig in Branchen eingesetzt, die eine ergonomische und sichere Methode zum Durchschneiden von Materialien benötigen. Zu diesen Branchen gehören: Einzelhandel Nahrungsmittelindustrie Hoch- und Tiefbau Medizinische Rettungsteams Lagerhäuser Automobilindustrie Fabrikproduktion. Häufig gestellte Fragen: Ist die Klinge einziehbar? Nein, das Sicherheitsmesser verfügt über eine feste Klinge. Werden Ersatzklingen mit dem Messer geliefert? Dieses Messer wird mit 3 Klingen geliefert
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Klappmesser
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, 7769719, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Stanley, FMHT010827, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 15,18*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 15,34*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,65*
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 15,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,51*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,10*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,19*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.