Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron F3SG-RE Lichtvorhang Strahlabstand 14mm Empfänger, Sender Typ c 2 55-Strahl, Schutzhöhe 560mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250678
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RE0560P14
EAN/GTIN:
     5059039370269
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
omron lichtgitter
Serie = F3SG-RE
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 2
PL EN ISO 13849-1 = c
Anzahl der Strahlen = 55
Schützhöhe = 560mm
Erfassungsabstand min. = 0.3m
Erfassungsabstand max. = 10m
Ansprechzeit max. = 35 ms
Länge = 35mm
Abmessungen = 35 x 35 x 560 mm

Omron LichtvorhangDer Lichtvorhang Omron F3SG-RE ist ein Fingerschutzsensor. Dies ist ein Sender- und Empfängerkomponententyp mit 55 Strahlen und 14 mm Auflösung. Der einfach zu bedienende Sicherheits-Lichtvorhang ist ideal für einfache EIN/AUS-Erkennungsanwendungen. Der Vorhang ist in Typ 2 (PL c) mit Selbsttestfunktion erhältlich. Er ist einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten. Online-Fehlersuche in 8 Sprachen: Support bei der Fehlersuche für Fehler an der Sicherheits-Lichtschranke ist in Ihrer Sprache verfügbar. Kleben Sie einfach einen Aufkleber mit QR-Code auf die Maschine, und scannen Sie diesen mit Ihrem Tablet oder Smartphone. Außerdem ist er über einen Computer zugänglich. Bediener können die Fehlerdetails in 8 Sprachen prüfen und Handbücher von einer speziellen Website herunterladen. Sprachen umfassen: Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch und Italienisch.Eigenschaften und VorteileSchutzhöhe von 560 mm Verwindungssteif für schnelle und einfache Ausrichtung Smart-click M12-Schnellverbindungskabelanschluss mit 1/8 Drehung für schnelle Einrichtung und korrektes Drehmoment Erfassungsreichweite von 0,3 m bis 10 m Anzeige von QR-Code für einfache Online-Fehlersuche Bietet eine einfache Sicherheitsfunktionen – reduziert Betriebskosten durch Verringerung von Fehlern Einfache Verdrahtung mit nur 4 Drähten Schnelle Ansprechzeit von 5 ms Terminal mit 5-poligem M12-Steckverbinder (Emitter) und 8-poligem M12-Steckverbinder (Empfänger)ZertifizierungenSchutzart IP67 En ISO 13849-1:2008 TÜV-Zulassung UL-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
F3SG-RE
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
2
PL EN ISO 13849-1:
c
Anzahl der Strahlen:
55
Schützhöhe:
560mm
Erfassungsabstand min.:
0.3m
Erfassungsabstand max.:
10m
Ansprechzeit max.:
35 ms
Länge:
35mm
Abmessungen:
35 x 35 x 560 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtgitter 10m, 1250678, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, F3SG2RE0560P14, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 893,52*
€ 985,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.169,56*
€ 1.302,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.302,77*
€ 1.550,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.286,32*
€ 1.530,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.249,80*
€ 1.487,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.184,02*
€ 1.408,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.169,56*
€ 1.391,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060638
ab € 16,25*
Zubehör
Omron
F39-LGA
ab € 23,07*
Zubehör
RS Pro
8771066
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
8771069
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.