Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron F3SG-RE Lichtvorhang Strahlabstand 14mm Empfänger, Sender Typ c 2 31-Strahl, Schutzhöhe 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250675
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RE0320P14
EAN/GTIN:
     5059039370320
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter kategorie 4
Serie = F3SG-RE
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 2
PL EN ISO 13849-1 = c
Anzahl der Strahlen = 31
Schützhöhe = 320mm
Erfassungsabstand min. = 0.3m
Erfassungsabstand max. = 10m
Ansprechzeit max. = 35 ms
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder

PLe/Kategorie 4 (EN ISO 13849-1:2008), PLc/Kategorie 2 (EN ISO 13849-1:2008). TÜV, cULus, CE. Sicherheits-Lichtschranken Omron F3SG-RE. Die Serie F3SG-RE von Omron ist ein benutzerfreundlicher Sicherheits-Lichtvorhang, der ideal für einfache Ein/Aus-Erkennungsanwendungen geeignet ist. Er ist einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten. Eigenschaften und Vorteile. Verwindungssteif für schnelle und einfache Ausrichtung Smart-click M12-Kabelanschluss mit 1/8-Drehung für schnelle Einrichtung und korrektes Drehmoment für Schutzart IP67 Anzeige von QR-Code für einfache Online-Fehlersuche Bietet eine einfache Sicherheitsfunktionen – reduziert Betriebskosten durch Verringerung von Fehlern Einfache Verdrahtung mit nur 4 Drähten Kurze Ansprechzeit von 5 ms. Online-Fehlersuche in 8 Sprachen. Support bei der Fehlersuche für Fehler an der Sicherheits-Lichtschranke ist in Ihrer Sprache verfügbar. Kleben Sie einfach einen Aufkleber mit QR-Code auf die Maschine, und scannen Sie diesen mit Ihrem Tablet oder Smartphone. Auch per Computer zugänglich; Bediener können die Fehlerdetails in 8 Sprachen prüfen und Handbücher von einer speziellen Website herunterladen. Sprachen umfassen: Englisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Deutsch und Italienisch.
Weitere Informationen:
Serie:
F3SG-RE
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
2
PL EN ISO 13849-1:
c
Anzahl der Strahlen:
31
Schützhöhe:
320mm
Erfassungsabstand min.:
0.3m
Erfassungsabstand max.:
10m
Ansprechzeit max.:
35 ms
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, omron lichtgitter, 1250675, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, F3SG2RE0320P14, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 482,78*
€ 572,38*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 534,21*
€ 612,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,13*
€ 746,42*
€ 5,90*
ab € 758,66*
€ 853,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,38*
€ 681,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060638
ab € 16,24*
Zubehör
Omron
F39-LGA
ab € 23,17*
Zubehör
RS Pro
8771066
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
8771069
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.