| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250442 Herst.-Nr.: 1250442 EAN/GTIN: 5056279015608 |
| |
|
| | |
| Typ = Schraubendreher-Bitsatz Stückzahl = 24
3 x POZIDRIV®-Bit – PZ1, 2 x PZ2 3 x PHILLIPS®-Bit – PH1, 2 x PH2 6 x TORX®-Bit – T10, T15, T20, T25, T30, T40 3 x Sechskant – 4 mm, 5 mm, 6 mm 6 x Steckschlüssel – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm 1 x magnetischer Bithalter 1 x 1/4-Zoll-Sechskantadapter 1 x Handratsche. Bit- und Steckschlüsselsatz, 24-teilig, RS Pro. Der 24-teilige Farbring-Bit- und Steckschlüsselsatz von RS Pro bietet eine umfassende Reihe gängiger Schrauberbits und Steckschlüssel in einem praktischen Satz. Farbcodierte Bits, um die Größenerkennung zu erleichtern. Magnetischer Bithalter im Lieferumfang enthalten. 1/4-Zoll-Sechskantadapter und Handratsche im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft Bits sind 25 mm lang Weitere Informationen: | | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Stückzahl: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, rs pro schraubendrehersatz, bit satz, 1250442, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, C02082, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |