| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250437 Herst.-Nr.: 1250437 EAN/GTIN: 5056279015554 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Typ = Schraubendreher-Bitsatz Größe = PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30 Stückzahl = 10
3 x POZIDRIV®-Bit – PZ1, PZ2, PX3 3 x PHILLIPS®-Bit – PH1, PH2, PH3 3 x TORX®-Bit – T20, T25, T30 1 x magnetischer Bithalter Easy Link/Easy Lock. Torsionsbitsatz, 10-teilig, RS Pro. Der 10-teilige Torsionsbitsatz von RS Pro bietet die gängigsten Schrauberbits in einem praktischen Satz. Torsionsbits haben eine längere Torsionszone als standardmäßige Schraubenbits. Dies trägt zu einer längeren Standzeit bei. Da diese Bits flexibler sind, können höhere Lasten angebracht werden, womit sie sich ideal für robustere Schraubanwendungen eignen. Magnetischer Easy Link / Easy Lock-Bithalter im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft Bits sind 25 mm lang Magnetischer Bithalter ist 50 mm lang Weitere Informationen: | | Kopftyp: | PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Größe: | PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30 | Stückzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz 10teilig, bit satz, schraubendrehersatz 10teilig, 1250437, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, C05020, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |