Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brushless DC Motor Controller MC33035DWG, SOIC, 24-Pin, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250025
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33035DWG
EAN/GTIN:
     5059042134988
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = BLDC
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 24
Arbeitsspannnung min. = 10 V
Breite = 7.6mm

Bürstenlose Motortreiber, 3-phasig, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
24
Arbeitsspannnung min.:
10 V
Breite:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 1250025, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, MC33035DWG, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,96*
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 8,80*
3 Tage
380
1
€ 14,99*
ab € 3,17*
€ 9,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 178,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.