Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 5.8V min., 2-Pin, SMD 5V max SOT-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249974
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9M5.0ST5G
EAN/GTIN:
     5059042093216
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Automobilstandard = AEC-Q101

AEC-Q101. ESD-Schutzvorrichtungen für Kfz, ON Semiconductor. Eine Serie von einzeiligen/zweizeiligen Überspannungsableitern zum ESD-Schutz von empfindlichen digitalen Signalleitungen in der Automobilindustrie. Alle erfüllen die Norm AEC-Q101.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1249974, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9M50ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,64*
€ 550,5416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,92*
€ 547,3048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,80*
€ 529,312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,68*
€ 516,0792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,00*
€ 485,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.