Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 3 W max, SMB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249933
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5925BT3G
EAN/GTIN:
     5059042134032
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 10V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 3 W
Gehäusegröße = SMB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 37.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 4.5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.6 x 3.95 x 2.28mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 3 W, Serie 1SMB59xxB, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
3 W
Gehäusegröße:
SMB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
37.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
4.5Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.6 x 3.95 x 2.28mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 1249933, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMB5925BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,078*
€ 0,1073*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.