| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1249650 Herst.-Nr.: TS8GUSD220I EAN/GTIN: 5059045530879 |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 8 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -40 → +85°C Nand-Typ = SuperMLC
Transcend SuperMLC microSDHC UHS-I220I U1-Karte in Industrieausführung. Transcend SuperMLC-Technologie bietet eine kostengünstige Lösung mit einer Leistung, die SLC NAND-Flash nahekommt. Diese SuperMLC Micro-SD-Karten in Industriequalität kombinieren die Vorteile von hoher Leistung, außergewöhnlicher Lebensdauer sowie Belastbarkeit über einen breiten Temperaturbereich. Hergestellt mit SuperMLC Flash in Industrieausführung Ausgezeichnete Langlebigkeit Kostengünstige Lösung Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C CE-Kennzeichnung Kompatibel mit SD-Spezifikation Ver. 3,01 Unterstützt S.M.A.R.T. Funktion Integrierte ECC-Funktion (Fehlerkorrekturcode). Ideal für schreibintensive Anwendungen wie medizinische Geräte, Überwachungssysteme und POS-Terminals Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 8 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -40 → +85°C | Nand-Typ: | SuperMLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 1249650, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, Transcend, TS8GUSD220I, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |