Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249546
Hersteller:
     Scruffs
Herst.-Nr.:
     T51793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 30Zoll
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = Worker Plus
Knieschützer Tasche = Ja

Hose Scruffs Worker Plus. Die Hose Scruffs Worker Plus ist eine Hose in Regular-Passform in verschiedenen Größen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Für zusätzlichen Schutz verfügt die Hose über robuste Kniepolstereinsätze und ist vollständig dreifach vernäht mit verstärkten beanspruchten Bereichen. Verstärkung im Knie- und Schrittbereich. Die Hose Worker Plus besitzt eine gerade Beinform und enthält verschiedene Multifunktionstaschen. MERKMALE und VORTEILE:. Hose Worker Plus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle – 250 g/m² Regular-Passform Gerade Beine Dreifach vernäht Beanspruchte Bereiche verstärkt Knieauflage verstärkt Schrittbereich verstärkt Kniepolstereinsätze aus Polyester Schutzeinstecktaschen Zollstocktasche, Tasche für Mobiltelefon Beintasche Ideal für die Baustelle Ausgezeichneter Schutz Verschleißfest Bequem Verschiedene Größen verfügbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
30Zoll
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
Worker Plus
Knieschützer Tasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen schwarz größe 30, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen größe 30, 1249546, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Scruffs, T51793, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,41*
€ 80,61*
8 Tage
25
€ 6,99*
ab € 67,24*
€ 86,56*
9 Tage
25
€ 6,99*
ab € 74,46*
€ 94,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.