Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dual Band WiFi-Antenne 2,4 → 2,48, 4,900 → 5,875 GHz Extern / 3.7dBi MCIS, MHF, U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249420
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118309-1
EAN/GTIN:
     5056282828363
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 → 2,48, 4,900 → 5,875 GHz
Anschlusstyp = MCIS, MHF, U.FL
Verstärkung = 3.7dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Gewicht = 1.4g

Dualband-Leiterplattenantenne, TE Connectivity. Eine Dual-Band-Antenne ist ein Gerät, das sowohl in verschiedenen Frequenzbändern senden als auch empfangen kann. Diese Antennen sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, und es ist das wichtigste Verkaufsargument, wie sie auf verschiedenen Frequenzen einzeln oder gleichzeitig betrieben werden können. (Abhängig von den Fähigkeiten der einzelnen integrierten Antenne.). Die Dual-Band-Leiterplattenantenne von TE Connectivity ist eine kleine und leichte Dual-Band-Leiterplattenantenne für Bluetooth-, ZigBee- und Wi-Fi-Anwendungen, die mit 2,4 und 5 GHz betrieben werden kann. Das Design und der Zweck dieses Geräts ermöglichen den Betrieb nach verschiedenen IEEE-Standards und erweitern seine Kommunikationsfähigkeiten über nur WLAN hinaus. Was ist im Lieferumfang dieses Geräts enthalten?. Die Leiterplattenantenne umfasst ein 120 mm langes Anschlusskabel mit einem 50 Ohm U.FL-Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Kleine und leichte Leiterplattenantenne. RoHS-konform doppelseitige Klebebandmontage Lineare Polarisierung VSWR: Weniger als 2:1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 → 2,48, 4,900 → 5,875 GHz
Anschlusstyp:
MCIS, MHF, U.FL
Verstärkung:
3.7dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Gewicht:
1.4g
Weitere Suchbegriffe: 1249420, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 21183091, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.