| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1249419 Herst.-Nr.: 2118326-1 EAN/GTIN: 5056282828356 |
| |
|
| | |
| Intern/Extern = Extern Frequenzbereich = 5 GHz Anschlusstyp = SMD Verstärkung = 2.4dBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Gewicht = 1g
Einfachband-Leiterplattenantenne, TE Connectivity. Eine kleine, leichte Einfachband-Leiterplattenantenne für Wi-Fi-Anwendungen gemäß IEEE 802.11 a/g/n/ac. Die Leiterplattenantenne umfasst ein 120 mm langes Verbindungskabel mit 50 Ohm U.FL-Steckverbinder. Einfachbandbetrieb: 4900–5875 MHz Belastbarkeit: 3 W cw Maximale Verstärkung: 2,4 dBi VSWR: weniger als 2,5:1 Lineare Ausrichtung Befestigung mit doppelseitigem Klebeband Weitere Informationen: | | Intern/Extern: | Extern | Frequenzbereich: | 5 GHz | Anschlusstyp: | SMD | Verstärkung: | 2.4dBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Gewicht: | 1g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1249419, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 21183261, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,87* | € 4,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,08* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|