Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Black Flat SMD LED Weiß 9,8 V, Cluster 3-LEDs, 840 → 1320 lm, 120°, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM OSLON Black Flat SMD LED Weiß 9,8 V, Cluster 3-LEDs, 840 → 1320 lm, 120°, 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1249071
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW H3L531.TE
EAN/GTIN:
     5059041044028
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 9,8 V
Lichtstärke = 412,5 cd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 840 → 1320 lm
Linsenform = Flach
Serie = OSLON Black Flat

OSRAM-LEDs der Serie OSLON Black Flat - Weiß. Die OSLON Black Flat LED von OSRAM Opto Semiconductors ist ein kompaktes, ultraflaches Mehrchip-SMD-LED-Array für schlanke Designs. Sie ist ideal für Kfz-Anwendungen. Das flache LED-Array OSLON Black bietet eine hohe Lichtleistung selbst bei hohen Strömen, mit gleichmäßiger Lichtverteilung, thermischer Stabilität und gutem Kontrast für Sehen und Sehen. Die flache LED OSLON Black wurde für den Betrieb ohne Linse entwickelt und kann verwendet werden, um kompaktere Einheiten wie Scheinwerfer zu erstellen, was Entwicklern mehr Freiheit gibt. Eigenschaften und Vorteile:. LED mit hoher Helligkeit mit UX:3-Chip Niedriger Wärmewiderstand: 4K/W Robustes SMD-QFN-Gehäuse mit Keramikkonverter Hohe Lichtqualität für bessere Sichtbarkeit Anwendungen umfassen: Kfz-Scheinwerfer, Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht, Fahrradlicht und Rückfahrlicht
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
9,8 V
Lichtstärke:
412,5 cd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
840 → 1320 lm
Linsenform:
Flach
Serie:
OSLON Black Flat
Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, 1249071, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWH3L531TE, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.