Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 4G, 4G (LTE), 5G (LTE), Bluetooth (BLE), ISM-Band, WLAN Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 2,4 GHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248877
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA8A/x/SMAM/S/S/17
EAN/GTIN:
     5059045496342
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Frequenzbereich = 2,4 GHz
Anschlusstyp = SMA
Montageart Antenne = Direktmontage
Serie = Delta 8A
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp = Stecker

Kurze WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee-Antenne, Siretta. Die Delta 8 A ist die kleinste Wi-Fi-Antenne von Siretta mit nur 26 mm. Sie verfügt über einen 1/4-Wellen-Dipol und kann in WiFi-, Bluetooth- oder ZigBee-Anwendungen verwendet werden. Die Delta 8A besitzt einen SMA-Stecker. Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 0 dBi VSWR: ;2:1 Ausrichtung: vertikal Abstrahlelement: 1/4 Welle Betriebsfrequenzen WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee: 2,4 bis 2,5 GHz Abmessungen Länge: 27 mm Durchmesser: 10,5 mm
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Anschlusstyp:
SMA
Montageart Antenne:
Direktmontage
Serie:
Delta 8A
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: siretta lte antenne, lte antenne, 1248877, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, DELTA8AxSMAMSS17, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 9,34*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 4,52*
€ 9,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.