Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G, 4G (LTE Cat-M), 4G (LTE), 5G (LTE), NB IoT, NB-IoT Multiband-Antenne,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siretta 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G, 4G (LTE Cat-M), 4G (LTE), 5G (LTE), NB IoT, NB-IoT Multiband-Antenne,
Siretta 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G, 4G (LTE Cat-M), 4G (LTE), 5G (LTE), NB IoT, NB-IoT Multiband-Antenne,
Siretta 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G, 4G (LTE Cat-M), 4G (LTE), 5G (LTE), NB IoT, NB-IoT Multiband-Antenne,
Artikel-Nr.:
     108EL-1248876
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31
EAN/GTIN:
     5060641229210
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenzbereich = 699 →6000 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusslänge = 10m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Steckverbindertyp = Stecker

Wandmontierte Antenne OSCAR 1A Penta Band GSM/GPRS/3G, Siretta. Die omnidirektionale, wandmontierbare Antenne Oscar 1A ist auf Quadband GSM/GPRS und 3G-Frequenzen eingestellt. Sie besteht aus schwarzem ABS-Kunststoff mit einer leichten Aluminium-Montagehalterung. Sie wurde für den Außeneinsatz entwickelt und hat ein hochwertiges, einpoliges Design, das eine maximale Verstärkung von 5 dBi bietet. Gängige Anwendungen umfassen die Fernüberwachung sowie Alarm- und Sicherheitssysteme. Lieferung mit einer Auswahl von Kabellängen und einem SMA- oder FME-Steckverbinder: OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31 – 0,2 Meter Kabel mit FME-Buchse (Best.-Nr. ; 124-8696 124-8696 ) OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31 – 5 Meter Kabel mit FME-Buchse (Best.-Nr. ; 124-8875 124-8875 ) OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31 – 10 Meter Kabel mit FME-Buchse (Best.-Nr. ; 124-8697 124-8697 ) OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 – 5 Meter Kabel mit SMA-Stecker (Best.-Nr. ; 124-8874 124-8874 ) OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31 – 10 Meter Kabel mit SMA-Stecker (Best.-Nr. ; 124-8876 124-8876 ). Technische Daten Temperaturbereich: –30 bis +70 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 5 dBi VSWR: ;1,8:1 Ausrichtung: vertikal (omnidirektional) Strahlenelement: einpolig Kabel: verlustarm, CFD195 Betriebsfrequenzen Quadband GSM/GPRS: 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G: 2,1 GHz Abmessungen Antennendurchmesser: 25 mm (Zylinder) Antennenhöhe: 205 ±5 mm Halterungslänge: 151 ±5 mm Halterungshöhe: 79 ±5 mm Halterungsstärke: 3 mm
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
699 →6000 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusslänge:
10m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: lte antenne 5 dbi, lte antenne, siretta lte antenne, 1248876, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, OSCAR1A10MSMAMSS31, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,04*
€ 55,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,37*
€ 61,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.