Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta WiFi Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 5,8 GHz, Stabantenne, SMA, Stecker, 5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248682
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA6C/x/SMAM/S/S/11
EAN/GTIN:
     5059045548423
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,8 GHz
Anschlusstyp = SMA
Intern/Extern = Extern
Serie = Delta 6C
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp = Stecker

Dualband-Scharnierantenne DELTA 6C für WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee, Siretta. Die Delta 6C ist eine Dualband-WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee-Antenne für 2,4 GHz und 5,8 GHz mit einer maximalen Verstärkung von 4 dBi. Sie besitzt ein 1/2-Wellen-Dipol-Abstrahlelement, und eine Scharnierverbindung ermöglicht eine Positionierung für optimale Leistung. Die Antenne Delta 6C kann mit vielen WiFi-Modems wie Netgear und TP-Link verwendet werden. Lieferung mit entweder einem SMA-Stecker oder einem verpolten SMA-Stecker (Letzterer ist der typische Steckverbindertyp für WiFi-Modems). DELTA6C/x/SMAM/S/S/11 – SMA-Stecker (Best.-Nr. ; 124-8682 124-8682 ) DELTA6C/x/SMAM/RP/S/11 – Verpolter SMA-Stecker (Best.-Nr. ; 124-8681 124-8681 ). Betriebstemperatur: –20 bis +65 °C Impedanz: 50 Ω Verstärkung: 4,3 dBi @ 2,4 GHz / 3,94 dBi @ 5,8 GHz VSWR: ;2,0:1 Ausrichtung: vertikal Betriebsfrequenzen WiFi / WLAN / Bluetooth / ZigBee: 2,4 GHz ISM / WiFi: 5,8 GHz Abmessungen Länge: 196 mm Breite: 12,5 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5,8 GHz
Anschlusstyp:
SMA
Intern/Extern:
Extern
Serie:
Delta 6C
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 5dbi, 1248682, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, DELTA6CxSMAMSS11, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 14,99*
ab € 10,26*
€ 19,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,87*
€ 20,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.