Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulik-Handpumpe, 2550cm³, 20cm³ / 1cm³, 150 MPa max., 130 x 620 x 170mm, 11.4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248474
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     728619 E
EAN/GTIN:
     5059041157414
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Betriebsdruck max. = 150 MPa
Nutzbare Öl-Kapazität = 2550cm³
Versatz pro Hub 1. Stufe = 20cm³
Versatz pro Hub 2. Stufe = 1cm³
Abmessungen = 130 x 620 x 170mm
Gewicht = 11.4kg
Höhe = 170mm
Breite = 130mm
Länge = 620mm
Betrieb = Handbetätigt
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
150 MPa
Nutzbare Öl-Kapazität:
2550cm³
Versatz pro Hub 1. Stufe:
20cm³
Versatz pro Hub 2. Stufe:
1cm³
Abmessungen:
130 x 620 x 170mm
Gewicht:
11.4kg
Höhe:
170mm
Breite:
130mm
Länge:
620mm
Betrieb:
Handbetätigt
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Hydraulik-Handpumpe, Hydraulikhandpumpe, Hydraulische Handpumpe, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Öldüsen, hydraulik-handpumpe skf, hydraulik handpumpe, 1248474, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Handpumpen, SKF, 728619E, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Hand Pumps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.228,30*
€ 2.389,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,79*
€ 2.405,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.310,48*
€ 2.470,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.358,67*
€ 2.548,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.533,32*
€ 3.830,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,18*
€ 4.557,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.796,62*
€ 4.517,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.699,75*
€ 4.402,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.539,98*
€ 4.212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.533,32*
€ 4.204,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.