Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Aluminium Bronze Brecheisen Ø 16mm, Länge 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Aluminium Bronze Brecheisen Ø 16mm, Länge 460 mm
Bahco Aluminium Bronze Brecheisen Ø 16mm, Länge 460 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1248335
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS602-460
EAN/GTIN:
     7314150285181
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
Nagel-Hebeleisen
Material/Stoff = Aluminium Bronze
Gesamtlänge = 460 mm
Stangendurchmesser = 16mm

Funkenfreies Stemmeisen von Bahco. Beim funkenfreien Stemmeisen von Bahco fungiert die Stange als Hebel, um zwei Objekte zu spreizen oder Nägel zu entfernen. Ideal für industrielle Anwendungen. Das Stemmeisen wird auch als Brechstange oder Nageleisen bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile. Das Stemmeisen fungiert als Hebel, um zwei Objekte zu spreizen oder Nägel zu entfernen. Am Gabelende gebogen, um mehr Hebelkraft zu erzielen Material: Aluminiumbronze Funkenfrei
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Aluminium Bronze
Gesamtlänge:
460 mm
Stangendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Nageleisen, Zimmermannseisen, Nageleisen (Funkenfrei), bahco brecheisen, brechstange (funkenfrei), 1248335, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Bahco, NS602460, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 129,85*
€ 4,90*
ab € 104,04*
€ 132,60*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,23*
€ 132,71*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 159,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.