Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Spaltkeil aus Aluminium Bronze, funkenfrei, H. 6.0mm L. 180mm, 75g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248324
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS600-180-13
EAN/GTIN:
     7314150296156
Suchbegriffe:
Flanschkeil (Funkenfrei)
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Funkenfrei = Ja
Material/Stoff = Aluminium Bronze
Höhe = 6.0mm
Gewicht = 75g
Länge = 180mm

Funkenfreie Keile von Bahco. Funkenfreier Keil von Bahco, geeignet zum Anheben und Trennen von Objekten bzw. um diese an Ort und Stelle zu halten Ideal für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Keil zum Anheben und Trennen von Objekten bzw. um diese an Ort und Stelle zu halten Material: Aluminiumbronze Funkenfrei Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Funkenfrei:
Ja
Material/Stoff:
Aluminium Bronze
Höhe:
6.0mm
Gewicht:
75g
Länge:
180mm
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, spaltkeil bahco, holzspaltkeil, 1248324, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Bahco, NS60018013, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,95*
€ 41,85*
€ 4,90*
ab € 31,03*
€ 42,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,71*
€ 47,40*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 48,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.