Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248320 Herst.-Nr.: NS600-150-25 EAN/GTIN: 7314150296125 |
| |
|
| | |
| Funkenfrei = Ja Material/Stoff = Aluminium Bronze Höhe = 8.0mm Gewicht = 120g Länge = 150mm
Funkenfreie Keile von Bahco. Funkenfreier Keil von Bahco, geeignet zum Anheben und Trennen von Objekten bzw. um diese an Ort und Stelle zu halten Ideal für industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Keil zum Anheben und Trennen von Objekten bzw. um diese an Ort und Stelle zu halten Material: Aluminiumbronze Funkenfrei Gesenkgeschmiedet Weitere Informationen: | | Funkenfrei: | Ja | Material/Stoff: | Aluminium Bronze | Höhe: | 8.0mm | Gewicht: | 120g | Länge: | 150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, spaltkeil bahco, holzspaltkeil, 1248320, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Bahco, NS60015025, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,44* | € 18,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 18,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,49* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|