Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1247978 Herst.-Nr.: NS202-350 EAN/GTIN: 7314150299690 |
| |
|
| | |
| Backenöffnung max. = 36mm Material/Stoff = Aluminium Bronze
Funkenfreier langer Ventilschlüssel, Bahco. Eigenschaften und Vorteile. Langer Ventilschlüssel für hohe Hebelwirkung an handbetätigten Ventilrädern Werkstoff: Aluminiumbronze Funkenfrei Weitere Informationen: | | Backenöffnung max.: | 36mm | Material/Stoff: | Aluminium Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Ventilhaken (Funkenfrei), bahco engländer, armaturenzange, 1247978, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Bahco, NS202350, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,32* | € 164,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,27* | € 168,41* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,03* | € 169,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,34* | € 178,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|